Startseite

EATON - EAO182475 BF-UT-2S-5/120-100 Q.INCASSO 5X24MOD P.T - 182475

KopierenKopieren
EATON - EAO182475 BF-UT-2S-5/120-100 Q.INCASSO 5X24MOD P.T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 5

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

95 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081774036

Artikelnummer

EAO182475

Herstellernummer

182475

Hersteller

EAO

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

5

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Einbautiefe:

100 mm

Einbauhöhe:

889 mm

Einbaubreite:

560 mm

Innentiefe:

95 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

ja

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

918 mm

Breite:

587.5 mm

Tiefe:

101 mm

Quadretti metallici da incasso con scatola da incasso separata BF-U-2S completi, IP30

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie