EATON - EAO182467 BF-U-2S-5/120-100 Q.INCASSO 5X24MOD P.CI - 182467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 24
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
EAN
4015081773954
Artikelnummer
EAO182467
Herstellernummer
182467
Hersteller
EAO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Einbautiefe:
100 mm
Einbauhöhe:
889 mm
Einbaubreite:
560 mm
Innentiefe:
95 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
918 mm
Breite:
587.5 mm
Tiefe:
101 mm


