Startseite

EATON - EAO178818 KLV-36UPS-F CENTR INCASSO P.CIECA MET 36 - 178818

KopierenKopieren
EATON - EAO178818 KLV-36UPS-F CENTR INCASSO P.CIECA MET 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081741472

Artikelnummer

EAO178818

Herstellernummer

178818

Hersteller

EAO

Centraline di distribuzione compatte da incasso KLV di seconda generazione, classe di isolamento II, custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, copertura anteriore, sigillabile e inciso al laser in conformità con IEC/EN 60670-24, più 2 unità di spazio di riserva per fila, slot di marcatura nella scatola a muro, telaio porta design sottile, robusta chiusura porte a chiavistello, opzionalmente sostituibile con interblocco di sicurezza, serracavo per cablaggio ordinato, disponibile come optional in forma di consegna dei progetti, porta opzionale con telaio del colore RAL richiesto, gamma completa di accessori, apparecchiatura fornita: custodia, porta dispositivi, copertura anteriore

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie