EATON - EAO178817 KLV-24UPS-SF CENTR INCASSO P.SLIM MET 24 - 178817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081741465
Artikelnummer
EAO178817
Herstellernummer
178817
Hersteller
EAO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
88 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Innentiefe:
75 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
465 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
100 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie