Startseite

EATON - EAO178816 KLV-24UPS-F CENTR INCASSO P.CIECA MET 24 - 178816

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081741458

Artikelnummer

EAO178816

Herstellernummer

178816

Hersteller

EAO

Centraline di distribuzione compatte da incasso KLV di seconda generazione, classe di isolamento II, custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, copertura anteriore, sigillabile e inciso al laser in conformità con IEC/EN 60670-24, più 2 unità di spazio di riserva per fila, slot di marcatura nella scatola a muro, telaio porta design sottile, robusta chiusura porte a chiavistello, opzionalmente sostituibile con interblocco di sicurezza, serracavo per cablaggio ordinato, disponibile come optional in forma di consegna dei progetti, porta opzionale con telaio del colore RAL richiesto, gamma completa di accessori, apparecchiatura fornita: custodia, porta dispositivi, copertura anteriore

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie