Startseite

EATON - EAO178805 KLV-48UPP-SF CENTR INCASSO P.SLIM MET 48 - 178805

KopierenKopieren
EATON - EAO178805 KLV-48UPP-SF CENTR INCASSO P.SLIM MET 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081741342

Artikelnummer

EAO178805

Herstellernummer

178805

Hersteller

EAO

Centraline di distribuzione compatte da incasso KLV di seconda generazione, classe di isolamento II, custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, copertura anteriore, sigillabile e inciso al laser in conformità con IEC/EN 60670-24, più 2 unità di spazio di riserva per fila, slot di marcatura nella scatola a muro, design telaio porta super sottile personalizzato, robusta chiusura porte a chiavistello, opzionalmente sostituibile con interblocco di sicurezza, serracavo per cablaggio ordinato, disponibile come optional in forma di consegna dei progetti, porta opzionale con telaio del colore RAL richiesto, gamma completa di accessori, apparecchiatura fornita: custodia, porta dispositivi, copertura anteriore
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie