Startseite

EATON - EAO177073 MINI-4-T CALOTTA PARETE 4 MOD PORTA TRAS - 177073

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081715169

Artikelnummer

EAO177073

Herstellernummer

177073

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit N-Trennschlitten:

nein

Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:

0

Breite:

95 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

140 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

83 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

60 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Plombierbar:

ja

RAL-Nummer:

9003

EMV-Ausführung:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Art der Tür:

Einzel

Quadro di distribuzione compatto mini di plastica, con porta trasparente, per l’installazione di dispositivi di commutazione e di protezione, in conformità agli standard sulle dimensioni DIN 43 880, con una profondità di installazione di 70 mm e una corrente fino a 63 A, 400 V /50 Hz, Grado di protezione IP30 fino a IEC/EN 62208, approvato per quadri di distribuzione di servizio in conformità alle norme IEC/EN 61439-3, per montaggio a vista, parte superiore con apertura dispositivo da 46 mm, sigillabile di serie, base e coperchio bianchi con chiusura a vite, pre-forato per ingressi cavi a passo metrico sulla parte superiore 1x M20, inferiore 1x M20, bilaterale 2x M20 e posteriore 2x M20, classe di isolamento II, 4 unità passo.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie