Startseite

EATON - EAO174607 DX-EMC34-025-FS3-L FILT 3 PH 520 V 25 A - 174607

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081710621

Artikelnummer

EAO174607

Herstellernummer

174607

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Filter

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Filtro soppressione radiodisturbo, Descrizione: tre fasi, corrente di dispersione bassa, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Corrente nominale di esercizio: Ie = 25 A, Utilizzo con: DC1, DA1, Grado di protezione: IP00, IP20 se collegato, Tipo di collegamento: Morsetto di collegamento, Prigioniero in PE, cavi prefabbricati, peso: m 3,5 kg, Note: Filtro montato su base, filtro a montaggio laterale, Standard: EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 incl. A11