EATON - EAO174312 XLSPH1654 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 400 - 174312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 1500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081707744
Artikelnummer
EAO174312
Herstellernummer
174312
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Breite:
505 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
230 mm