EATON - EAO174208 IKA-3/36-OT CENTR. IP65 3X12M P.TRASP. - 174208
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081706709
Artikelnummer
EAO174208
Herstellernummer
174208
Hersteller
EAO
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Innentiefe:
60 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
grau
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
586 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
145 mm


