Startseite

EATON - EAO174199 IKA-3/36-ST CENTR. IP65 3X12M P.TRASP.+M - 174199

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081706617

Artikelnummer

EAO174199

Herstellernummer

174199

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

310 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

586 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

145 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

60 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Centralina di distribuzione per ambienti umidi IKA RAL7035, con morsetti del conduttore di protezione di neutro, guarnizione espansa in loco, applicata con CNC, per grado di protezione IP65 come da IEC/EN 62208, 36 unità passo, 3 file, approvato per quadri di distribuzione di servizio in conformità alle norme IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3, sistema di compensazione integrata dei moduli progettato per adattarsi a diverse larghezze del dispositivo, setti sfondabili metrici con punti di centraggio, custodia realizzata da ABS e porta in policarbonati, per l’installazione di dispositivi di commutazione e di protezione, conforme allo standard di dimensione DIN 43 880 con una profondità di installazione di 70 mm o 85 mm, AC 1000 V

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie