EATON - EAO174196 IKA-1/8-ST CENTR. IP65 8M P.TRASP.+M - 174196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081706587
Artikelnummer
EAO174196
Herstellernummer
174196
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
238 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
231 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
115 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
60 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


