Startseite

EATON - EAO171144 Z-TEUL35 MORSETTO 35MMQ X Z-BB_UL - 171144

KopierenKopieren
EATON - EAO171144 Z-TEUL35 MORSETTO 35MMQ X Z-BB_UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 0...0 mm

  • Sammelschienenbreite - 0...0 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Breite der Klemme - 0 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²

Packung

  • 10 ST

Produktserien

None

EAN

4015081676323

Artikelnummer

EAO171144

Herstellernummer

171144

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

0...0 mm

Sammelschienenbreite:

0...0 mm

Geeignet für:

sonstige

Breite der Klemme:

0 mm

Max. Leiterquerschnitt:

25 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

100 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Accessorio per sistema a sbarre