Startseite

EATON - EAO170N3437 170N3437 FUSE 65A 660V 0000FU/65 GR - 170N3437

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 65 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590339964

Artikelnummer

EAO170N3437

Herstellernummer

170N3437

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

65 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 65 A, AC 660 V, dimensioni 0000, 19 x 17 x 80 mm, gR, IEC, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie