EATON - EAO170M8641 170M8641 FUSE 1250A 1000V 3TN/110 AR - 170M8641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 1250 A
Packung
1 ST
EAN
5996516022665
Artikelnummer
EAO170M8641
Herstellernummer
170M8641
Hersteller
EAO
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
125 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
175 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm


