EATON - EAO170M6664 170M6664 FUSE 1000A 690V 3FKE/90 AR UC - 170M6664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Packung
1 ST
EAN
5996516020319
Artikelnummer
EAO170M6664
Herstellernummer
170M6664
Hersteller
EAO
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
122 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
91 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


