Startseite

EATON - EAO170M6270 170M6270 FUSE 1800A 600V 3KN/110 AR UR - 170M6270

KopierenKopieren
EATON - EAO170M6270 170M6270 FUSE 1800A 600V 3KN/110 AR UR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1800 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516018781

Artikelnummer

EAO170M6270

Herstellernummer

170M6270

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

1800 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie