Startseite

EATON - EAO170M5973 170M5973 FUSE 630A 1000V 2KN/110 AR UR - 170M5973

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

5996516017074

Artikelnummer

EAO170M5973

Herstellernummer

170M5973

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

630 A

Abschaltleistung:

125 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

110 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrai (scanalai), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori,DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 150 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie