EATON - EAO170M5211 170M5211 FUSE 550A 690V 2TN/110 AR UC - 170M5211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 550 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
5996516015049
Artikelnummer
EAO170M5211
Herstellernummer
170M5211
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
550 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
80 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


