EATON - EAO170M4440 170M4440 FUSE 250A 1250V 1BKN/80 AR CU - 170M4440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 250 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
5996516013243
Artikelnummer
EAO170M4440
Herstellernummer
170M4440
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
250 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
60 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
81.1 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


