EATON - EAO170M4213 170M4213 FUSE 450A 690V 1TN/110 AR UC - 170M4213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
5996516012604
Artikelnummer
EAO170M4213
Herstellernummer
170M4213
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
450 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
70 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


