Startseite

EATON - EAO170M1322 170M1322 FUSE 315A 690V 000U/80 AR UC - 170M1322

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590332712

Artikelnummer

EAO170M1322

Herstellernummer

170M1322

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

52 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

76.7 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie