Startseite

EATON - EAO170L9653 170L9653 FUSE 1000A 660V 3KW/110 AR - 170L9653

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Bemessungsspannung DC - 0 V

  • Abschaltleistung - 0 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516009062

Artikelnummer

EAO170L9653

Herstellernummer

170L9653

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

1000 A

Bemessungsspannung DC:

0 V

Abschaltleistung:

0 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrai (scanalai), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie