Startseite

EATON - EAO170L7000 170L7000 FUSE 550A 2000V 3STN/210 AR - 170L7000

KopierenKopieren
EATON - EAO170L7000 170L7000 FUSE 550A 2000V 3STN/210 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 550 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 2 ST

EAN

5996516008140

Artikelnummer

EAO170L7000

Herstellernummer

170L7000

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

550 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 2000 V, size 3, 76 x 76 x 241 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie