Startseite

EATON - EAO169823 BB-UL-TEPA/35 MORSETTO 35MMQ FLEX BB-UL - 169823

KopierenKopieren
EATON - EAO169823 BB-UL-TEPA/35 MORSETTO 35MMQ FLEX BB-UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 0...0 mm

  • Sammelschienenbreite - 0...0 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Breite der Klemme - 0 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²

Packung

  • 10 ST

Produktserien

None

EAN

4015081663187

Artikelnummer

EAO169823

Herstellernummer

169823

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

0...0 mm

Sammelschienenbreite:

0...0 mm

Geeignet für:

sonstige

Breite der Klemme:

0 mm

Max. Leiterquerschnitt:

35 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Accessorio per sistema a sbarre