Startseite

EATON - EAO168798 PKE-XTUCP-65 SGANCIATORE 30-65A PER PKE6 - 168798

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...65 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081652891

Artikelnummer

EAO168798

Herstellernummer

168798

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30...65 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Unità di controllo elettronico per la protezione del sistema conforme a IEC 60947-2, montaggio senza utensili con dispositivo base PKE65, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (2, 1: 1), rilasci cortocircuiti regolabili

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie