Startseite

EATON - EAO168795 PKE-XTUACP-36 MODULO SGANCIO - 168795

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 15...36 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 36 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081652860

Artikelnummer

EAO168795

Herstellernummer

168795

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

15...36 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

36 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Unità di controllo elettronico per la protezione del sistema conforme a IEC 60947-2, montaggio senza utensili con dispositivo base PKE32, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (2, 4 : 1), rilasci cortocircuiti regolabili, interfaccia per il collegamento con SmartWire-DT tramite modulo SmartWire-DT per un monitoraggio aggiuntivo (corrente di fase, stato interruttore automatico, impostazioni interruttore)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie