Startseite

EATON - EAO160NHG02B 160NHG02B NH02, GG-GL, 160A, 500VAC, PLA - 160NHG02B

KopierenKopieren
EATON - EAO160NHG02B 160NHG02B NH02, GG-GL, 160A, 500VAC, PLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH02

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590191265

Artikelnummer

EAO160NHG02B

Herstellernummer

160NHG02B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH02

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

160 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile, Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 160 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con terminali a coltello, linguette per impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere d'interruzione 120 kA, Accessori opzionali portafusibile SD2-D
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie