EATON - EAO160NHG01B 160NHG01B NH01, GG-GL, 160A, 500VAC, PLA - 160NHG01B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH01
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
5027590191258
Artikelnummer
EAO160NHG01B
Herstellernummer
160NHG01B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH01
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12.3 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie