Startseite

EATON - EAO160NHG00B-660 160NHG00B-660 NH FUSE 160A 660V GL/GG SI - 160NHG00B-660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590437202

Artikelnummer

EAO160NHG00B-660

Herstellernummer

160NHG00B-660

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

660 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

0 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

13 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 160 A, AC 660 V, NH00, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere di interruzione 50 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie