EATON - EAO160LMT 160LMT 160AMP 240V AC BS88 FUSE - 160LMT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 240 V
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung DC - 150 V
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
1 ST
EAN
5027590035347
Artikelnummer
EAO160LMT
Herstellernummer
160LMT
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
240 V
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung DC:
150 V
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC/DC
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
58.2 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


