Startseite

EATON - EAO153382 NZMB2-4-AF80-BT-NA INT.AUT. 4P (UL/CSA) - 153382

KopierenKopieren
EATON - EAO153382 NZMB2-4-AF80-BT-NA INT.AUT. 4P (UL/CSA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...80 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081501526

Artikelnummer

EAO153382

Herstellernummer

153382

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

80...80 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

440...440 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6...10 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Gli interruttori automatici serie NZM..-AF..NA coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per i mercati di tutto il mondo. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatori termomagnetici per la protezione di sistemi e cavi. Sganciatori di sovraccarico fissi. Note: Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. La targhetta dei dati tecnici riporta i valori delle prestazioni di commutazione IEC.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie