EATON - EAO153164 PKE-XTUCP-36 SGANCIATORE 16-36A IMP. X P - 153164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 15...36 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 36 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081498918
Artikelnummer
EAO153164
Herstellernummer
153164
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15...36 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
36 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


