EATON - EAO152862 M22-PV45P FUNGO EMERG. D.45MM SBL.TRAZIO - 152862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 45 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081496402
Artikelnummer
EAO152862
Herstellernummer
152862
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


