EATON - EAO148598 REUVM REL+ CONTROLLO MINIMA TENS. 400V 1 - 148598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Angegebener Messbereich - 3N, 400/230 V
Max. Schaltleistung - 1250 VA
Auslöseverzögerung - 500 ms
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4015081450466
Artikelnummer
EAO148598
Herstellernummer
148598
Hersteller
EAO
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Angegebener Messbereich:
3N, 400/230 V
Max. Schaltleistung:
1250 VA
Auslöseverzögerung:
500 ms
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
6 c/min
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20