Startseite

EATON - EAO138679 DI-10080-CS PORTA INTERNA CIECA 1000H 80 - 138679

KopierenKopieren
EATON - EAO138679 DI-10080-CS PORTA INTERNA CIECA 1000H 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081354597

Artikelnummer

EAO138679

Herstellernummer

138679

Hersteller

EAO

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

25 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta per suddivisione interna, porta interna per apparecchi di comando e segnalazione, lamiera d'acciaio, rivestita con polveri RAL 7035, elemento di compensazione della profondità DAS-SET/...-CS necessario in aggiunta