Startseite

EATON - EAO138261 PKE-XTUW-32 SGANCIATORE 8-32A PER PKE65 - 138261

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 8...32 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081350414

Artikelnummer

EAO138261

Herstellernummer

138261

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

8...32 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Unità di controllo elettronico per la protezione del motore a norma IEC60947-4-1 per dispositivo di base PKE65., protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione contro guasti di fase e squilibri, classe di apertura regolabile. Certificazione ATEX

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie