Startseite

EATON - EAO138260 PKE-XTUA-65 SGANCIATORE 16-65A PER PKE65 - 138260

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...65 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081350407

Artikelnummer

EAO138260

Herstellernummer

138260

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

16...65 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Unità di controllo elettronico per la protezione del motore in conformità alla norma IEC60947-4-1 per dispositivo di base PKE65, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione contro guasti di fase e squilibri, classe di apertura regolabile, interfaccia per il collegamento a SmartWire-DT. Certificazione ATEX

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie