EATON - EAO138259 PKE-XTU-65 SGANCIATORE 16-65A PER PKE65 - 138259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...65 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081350391
Artikelnummer
EAO138259
Herstellernummer
138259
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...65 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


