EATON - EAO137400 CMUC24/25-31 CONT. 24V AC/DC 25A 3NA+1NC - 137400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081341825
Artikelnummer
EAO137400
Herstellernummer
137400
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1360 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2552 VA
Einbautiefe:
69.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1360 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie