EATON - EAO135182 CR2020230A CONTATT.20A 2NA 230V AC - 135182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
46 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8711426954731
Artikelnummer
EAO135182
Herstellernummer
135182
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195.5...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
1950 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
910 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1160 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
232 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


