Startseite

EATON - EAO135178 CR2020024A CONTATT.20A 2NA 24V AC - 135178

KopierenKopieren
EATON - EAO135178 CR2020024A CONTATT.20A 2NA 24V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238030121

Artikelnummer

EAO135178

Herstellernummer

135178

Hersteller

EAO

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

21...26 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

240...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

720 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

303 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

541 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

271 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

5 A

Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 24 V AC, corrente nominale di esercizio in AC1 20A, funzione: 2NA, dettagli secondo la norma IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, fronte modulare h 45 mm, larghezza di montaggio 1 moduli, montaggio su guida DIN
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie