Startseite

EATON - EAO1314398 AUX1NO +1NCDMV160N CONTATTI AUSILIARI - 1314398

KopierenKopieren
EATON - EAO1314398 AUX1NO +1NCDMV160N CONTATTI AUSILIARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8711426843141

Artikelnummer

EAO1314398

Herstellernummer

1314398

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

Fassung:

ohne

Contatto ausiliario, Lavoro di commutazione 6 A, 230 V AC, 2 contatti ausiliari per DMV, montabile, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Per utilizzo con: DMV160N…, Informazioni sull'apparecchiatura fornita: materiali di collegamento inclusi

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie