Startseite

EATON - EAO12OLGMA125 12OLGMA125 12KV 125A 2.5 OIL FUSE - 12OLGMA125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung - 12 kV

  • Mit Schlagmelder - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590029513

Artikelnummer

EAO12OLGMA125

Herstellernummer

12OLGMA125

Hersteller

EAO

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung:

12 kV

Mit Schlagmelder:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

40 kA

Länge:

394 mm

Durchmesser:

63.5 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

British Standard

Auslösecharakteristik:

sonstige

Installationstechnik:

Öl

fusibile, Cartuccia fusibile in olio, Media tensione, 125 A, AC 12 kV, 359 x 63,5 mm, Back-up, BS, IEC, ESI, con percussore, cilindrico, a tenuta d'olio, protezione del trasformatore lato primario e unità combinata fusibile-interruttore riempita con olio, BS2692-1, IEC 60282-1, ESI 12-8, potere di apertura 40 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie