Startseite

EATON - EAO125365 SPX100A1-4A1N1 INV VET 3-F 400V 75KW IP2 - 125365

KopierenKopieren
EATON - EAO125365 SPX100A1-4A1N1 INV VET 3-F 400V 75KW IP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...500 V

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

  • Max. Ausgangsfrequenz - 320 Hz

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 1

  • Mit Bedienelement - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081229710

Artikelnummer

EAO125365

Herstellernummer

125365

Hersteller

EAO

Netzspannung:

380...500 V

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Max. Ausgangsfrequenz:

320 Hz

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Bremschopper integriert:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Art des Umrichters:

sonstige

Schutzart (IP):

IP21

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

344 mm

Breite:

291 mm

Tiefe:

758 mm

Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: SPX, Tensione nominale d'impiego: Ue = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz):ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 140 A, Corrente nominale d'impiego per 110 % sovraccarico: Ie = 170 A, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: Motori a corrente alternata a ventilazione interna ed esterna con 50 Hz o 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 400 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 75 kW, 110 % sovraccarico: P = 90 kW, 150 % sovraccarico: IM = 134 A, 110 % sovraccarico: IM = 161 A, Potenza motore assegnata Nota: a 440 - 480 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 100 HP, 110 % sovraccarico: P = 125 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 124 A, 110 % sovraccarico: IM = 156 A, Grado di protezione: IP21, Collegamento bus di campo (opzionale): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Display OLED, Induttanza circuito intermedio, Grandezza: FR8, Conformitàalle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie