EATON - EAO121997 BB-UL-TEP/35 MORSETTO 35MMQ X BB-UL - 121997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 0...0 mm
Sammelschienenbreite - 0...0 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 0 mm
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Packung
10 ST
Produktserien
None
EAN
9008790127878
Artikelnummer
EAO121997
Herstellernummer
121997
Hersteller
EAO
Sammelschienendicke:
0...0 mm
Sammelschienenbreite:
0...0 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


