EATON - EAO121728 PKE-XTUA-4 SGANCIATORE 1-4A PER PKE - 121728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1...4 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 4 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081195381
Artikelnummer
EAO121728
Herstellernummer
121728
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1...4 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


