EATON - EAO121726 PKE-XTU-32 SGANCIATORE 8-32A PER PKE - 121726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 8...32 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081195367
Artikelnummer
EAO121726
Herstellernummer
121726
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8...32 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


