Startseite

EATON - EAO121373 M22-XYK11 ETICH. INT.EM. 50X50, D-GB-F-I - 121373

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - verschiedene

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - quadratisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4015081844203

Artikelnummer

EAO121373

Herstellernummer

121373

Hersteller

EAO

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

verschiedene

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

quadratisch

Breite:

50 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe:

1 mm

Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, RAL 1004, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie