Startseite

EATON - EAO120939 PKZ-SOL30 INT. DI PROT. STRINGA 30A 900V - 120939

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 0 kA

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 0...0 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 180...180 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

4015081187690

Artikelnummer

EAO120939

Herstellernummer

120939

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

0 kA

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

180...180 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Gli interruttori automatici di stringa PKZ-Sol sono l’alternativa senza fusibili per la protezione dei moduli fotovoltaici contro le correnti di cortocircuito. Con la loro gamma di intervento variabile, possono essere regolati in modo ottimale in base alla corrente di cortocircuito effettiva di una stringa. Utilizzando lo sganciatore sottotensione ritardato opzionale P-Sol-XUV, commutazione da remoto, per esempio, possibile per i vigili del fuoco.